Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ERIKS |
Serie | PowerGrip® GT |
Type | 5MR-015 |
Serie | PowerGrip® GT |
Type | 5MR-015 |
Materiaal | Aluminium |
Aantal tanden | 48 |
Steek | 5 mm |
Riembreedte | 15 mm |
Boring type | Voorboring |
De | 75.25 mm |
Dp | 76.39 mm |
Gewicht | 0.187 kg |
Dm | 38 mm |
F | 20.5 mm |
L | 30 mm |
d | 8 mm |