Eriks
ERIKS

ERIKS Tandriemschijf PowerGrip® GT 44S-5MR-009 voorgeboord ALU

  • ERIKS:1005909
Image 1
Opslaan in lijst
Niet beschikbaar in de webshop
Verwachte leverdatum - 23/02/2027
Neem contact met ons op

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Serie
PowerGrip® GT
Type
5MR-009
Serie
PowerGrip® GT
Type
5MR-009
Materiaal
Aluminium
Aantal tanden
44
Steek
5 mm
Riembreedte
9 mm
Boring type
Voorboring
De
68.89 mm
Dp
70.03 mm
Gewicht
0.17 kg
Dm
38 mm
F
14.5 mm
L
25.5 mm
d
8 mm