Eriks
ERIKS

ERIKS Tandriemschijf PowerGrip® GT 40S-5MR-015 voorgeboord ST

  • ERIKS:1005927
Image 1
Opslaan in lijst
Niet beschikbaar in de webshop
Verwachte leverdatum - 18/11/2026
Neem contact met ons op

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Serie
PowerGrip® GT
Type
5MR-015
Serie
PowerGrip® GT
Type
5MR-015
Materiaal
Staal
Aantal tanden
40
Steek
5 mm
Riembreedte
15 mm
Boring type
Voorboring
De
62.52 mm
Dp
63.66 mm
Df
71 mm
Gewicht
0.426 kg
Dm
38 mm
F
20.5 mm
L
28 mm
d
8 mm