Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ERIKS |
Serie | PowerGrip® GT |
Type | 5MR-025 |
Serie | PowerGrip® GT |
Type | 5MR-025 |
Materiaal | Staal |
Aantal tanden | 36 |
Steek | 5 mm |
Riembreedte | 25 mm |
Boring type | Voorboring |
De | 56.16 mm |
Dp | 57.3 mm |
Df | 60 mm |
Gewicht | 0.59 kg |
Dm | 38 mm |
F | 30.5 mm |
L | 38 mm |
d | 8 mm |