Eriks
ERIKS

ERIKS Tandriemschijf PowerGrip® GT 28S-5MR-015 voorgeboord ST

  • ERIKS:1005923
Image 1
Opslaan in lijst
Niet beschikbaar in de webshop
11 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026
Neem contact met ons op

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Serie
PowerGrip® GT
Type
5MR-015
Serie
PowerGrip® GT
Type
5MR-015
Materiaal
Staal
Aantal tanden
28
Steek
5 mm
Riembreedte
15 mm
Boring type
Voorboring
De
43.42 mm
Dp
44.56 mm
Df
48 mm
Gewicht
0.25 kg
Dm
30.5 mm
F
20.5 mm
L
28 mm
d
6 mm