Eriks
ERIKS

ERIKS Tandriemschijf PowerGrip® GT 26S-5MR-025 voorgeboord ST

  • ERIKS:1005941
Image 1
Opslaan in lijst
Niet beschikbaar in de webshop
74 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026
Neem contact met ons op

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Serie
PowerGrip® GT
Type
5MR-025
Serie
PowerGrip® GT
Type
5MR-025
Materiaal
Staal
Aantal tanden
26
Steek
5 mm
Riembreedte
25 mm
Boring type
Voorboring
De
40.24 mm
Dp
41.38 mm
Df
44 mm
Gewicht
0.3 kg
Dm
30 mm
F
30.5 mm
L
38 mm
d
6 mm