Eriks
ERIKS

ERIKS Tandriemschijf PowerGrip® GT 18S-5MR-015 voorgeboord ST

  • ERIKS:1005917
Image 1
Opslaan in lijst
Niet beschikbaar in de webshop
Verwachte leverdatum - 08/01/2027
Neem contact met ons op

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Serie
PowerGrip® GT
Type
5MR-015
Serie
PowerGrip® GT
Type
5MR-015
Materiaal
Staal
Aantal tanden
18
Steek
5 mm
Riembreedte
15 mm
Boring type
Voorboring
De
27.51 mm
Dp
28.65 mm
Df
32 mm
Gewicht
0.086 kg
Dm
19 mm
F
20.5 mm
L
26 mm
d
6 mm