Eriks
ERIKS

ERIKS Tandriemschijf Polychain® GT 90S-14M-125 Taper Bush 4030 GG

  • ERIKS:14435748
  • Fabrikant:8054652106674
Image 1
Opslaan in lijst

€ 678,98/ stukexcl. btw

€ 821,57incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Serie
Polychain® GT TB
Type
14M-125
Serie
Polychain® GT TB
Type
14M-125
Materiaal
Grijs gietijzer
Aantal tanden
90
Steek
14 mm
Riembreedte
125 mm
Boring type
Conische boring
Maximale boring
115 mm
Taper Lock
4030