Eriks
ERIKS

ERIKS Tandriemschijf Polychain® GT 72S-14M-125 Taper Bush 4030 GG

  • ERIKS:14435746
  • Fabrikant:8054652106650
Image 1
Opslaan in lijst

€ 513,63/ stukexcl. btw

€ 621,49incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Serie
Polychain® GT TB
Type
14M-125
Serie
Polychain® GT TB
Type
14M-125
Materiaal
Grijs gietijzer
Aantal tanden
72
Steek
14 mm
Riembreedte
125 mm
Boring type
Conische boring
Maximale boring
115 mm
Taper Lock
4030