Eriks
ERIKS

ERIKS Tandriemschijf Polychain® GT 72S-14M-090 Taper Bush 3525 GG

  • ERIKS:14435806
  • Fabrikant:8054652106506
Image 1
Opslaan in lijst

€ 394,06/ stukexcl. btw

€ 476,81incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Serie
Polychain® GT TB
Type
14M-090
Serie
Polychain® GT TB
Type
14M-090
Materiaal
Grijs gietijzer
Aantal tanden
72
Steek
14 mm
Riembreedte
90 mm
Boring type
Conische boring
Maximale boring
100 mm
Taper Lock
3525