Eriks
ERIKS

ERIKS Tandriemschijf Polychain® GT 50S-14M-125 Taper Bush 3525 GG

  • ERIKS:14435738
  • Fabrikant:8054652106612
Image 1
Opslaan in lijst

€ 306,89/ stukexcl. btw

€ 371,34incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Serie
Polychain® GT TB
Type
14M-125
Serie
Polychain® GT TB
Type
14M-125
Materiaal
Grijs gietijzer
Aantal tanden
50
Steek
14 mm
Riembreedte
125 mm
Boring type
Conische boring
Maximale boring
100 mm
Taper Lock
3525