Eriks
ERIKS

ERIKS Tandriemschijf Polychain® GT 50S-14M-090 Taper Bush 3525 ST

  • ERIKS:14435798
  • Fabrikant:8054652106469
Image 1
Opslaan in lijst

€ 274,22/ stukexcl. btw

€ 331,81incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Serie
Polychain® GT TB
Type
14M-090
Serie
Polychain® GT TB
Type
14M-090
Materiaal
Staal
Aantal tanden
50
Steek
14 mm
Riembreedte
90 mm
Boring type
Conische boring
Maximale boring
100 mm
Taper Lock
3525