€ 772,43/ stukexcl. btw
€ 934,64incl. btw
4 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ERIKS |
Serie | Polychain® GT TB |
Type | 14M-068 |
Serie | Polychain® GT TB |
Type | 14M-068 |
Materiaal | Grijs gietijzer |
Aantal tanden | 50 |
Steek | 14 mm |
Riembreedte | 68 mm |
Boring type | Conische boring |
Maximale boring | 100 mm |
DI | 180 mm |
Uitwendige diameter | 220.02 mm |
Steekcirkeldiameter | 222.82 mm |
De | 220.02 mm |
Dp | 222.82 mm |
Df | 239 mm |
Flensdiameter | 240 mm |
Totale breedte | 84 mm |
Taper Lock | 3525 |
Uitvoering | 6F |
Gewicht | 16.63 kg |
F | 84 mm |
K | 9.5 mm |
M | 9.5 mm |
L | 65 mm |
A | 180 mm |
S | 65 mm |
R | 9.5 mm |