Eriks
ERIKS

ERIKS Tandriemschijf Polychain® GT 50S-14M-020 Taper Bush 3020 ST

  • ERIKS:14435758
  • Fabrikant:8054652105943
Image 1
Opslaan in lijst

€ 158,48/ stukexcl. btw

€ 191,76incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Serie
Polychain® GT TB
Type
14M-020
Serie
Polychain® GT TB
Type
14M-020
Materiaal
Staal
Aantal tanden
50
Steek
14 mm
Riembreedte
20 mm
Boring type
Conische boring
Maximale boring
75 mm
Taper Lock
3020