Eriks
ERIKS

ERIKS Tandriemschijf Polychain® GT 48S-14M-090 Taper Bush 3525 ST

  • ERIKS:14435797
  • Fabrikant:8054652106452
Image 1
Opslaan in lijst

€ 247,78/ stukexcl. btw

€ 299,81incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Serie
Polychain® GT TB
Type
14M-090
Serie
Polychain® GT TB
Type
14M-090
Materiaal
Staal
Aantal tanden
48
Steek
14 mm
Riembreedte
90 mm
Boring type
Conische boring
Maximale boring
100 mm
Taper Lock
3525