Eriks
ERIKS

ERIKS Tandriemschijf Polychain® GT 34S-14M-020 Taper Bush 2517 ST

  • ERIKS:14435752
  • Fabrikant:8054652105882
Image 1
Opslaan in lijst

€ 71,96/ stukexcl. btw

€ 87,07incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Serie
Polychain® GT TB
Type
14M-020
Serie
Polychain® GT TB
Type
14M-020
Materiaal
Staal
Aantal tanden
34
Steek
14 mm
Riembreedte
20 mm
Boring type
Conische boring
Maximale boring
60 mm
Taper Lock
2517