Eriks
ERIKS

ERIKS Tandriemschijf Polychain® GT 32S-14M-020 Taper Bush 2012 ST

  • ERIKS:14435751
  • Fabrikant:8054652105875
Image 1
Opslaan in lijst

€ 55,31/ stukexcl. btw

€ 66,93incl. btw

2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Serie
Polychain® GT TB
Type
14M-020
Serie
Polychain® GT TB
Type
14M-020
Materiaal
Staal
Aantal tanden
32
Steek
14 mm
Riembreedte
20 mm
Boring type
Conische boring
Maximale boring
50 mm
Taper Lock
2012