Eriks
ERIKS

ERIKS Tandriemschijf Polychain® GT 168S-14M-125 Taper Bush 5040 GG

  • ERIKS:14435742
  • Fabrikant:8054652106704
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1.915,64/ stukexcl. btw

€ 2.317,92incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Serie
Polychain® GT TB
Type
14M-125
Serie
Polychain® GT TB
Type
14M-125
Materiaal
Grijs gietijzer
Aantal tanden
168
Steek
14 mm
Riembreedte
125 mm
Boring type
Conische boring
Maximale boring
130 mm
Taper Lock
5040