Eriks
ERIKS

ERIKS Tandriemschijf Polychain® GT 140S-14M-020 Taper Bush 3020 GG

  • ERIKS:14435761
  • Fabrikant:8054652106025
Image 1
Opslaan in lijst

€ 648,47/ stukexcl. btw

€ 784,65incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Serie
Polychain® GT TB
Type
14M-020
Serie
Polychain® GT TB
Type
14M-020
Materiaal
Grijs gietijzer
Aantal tanden
140
Steek
14 mm
Riembreedte
20 mm
Boring type
Conische boring
Maximale boring
75 mm
Taper Lock
3020