Eriks
ERIKS

ERIKS Tandriemschijf Polychain® GT 112S-14M-090 Taper Bush 4535 GG

  • ERIKS:14435800
  • Fabrikant:8054652106537
Image 1
Opslaan in lijst

€ 846,85/ stukexcl. btw

€ 1.024,69incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Serie
Polychain® GT TB
Type
14M-090
Serie
Polychain® GT TB
Type
14M-090
Materiaal
Grijs gietijzer
Aantal tanden
112
Steek
14 mm
Riembreedte
90 mm
Boring type
Conische boring
Maximale boring
125 mm
Taper Lock
4535