Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ERIKS |
Serie | Metric PB |
Type | 47T10 |
Serie | Metric PB |
Type | 47T10 |
Materiaal | Aluminium |
Aantal tanden | 30 |
Steek | 10 mm |
Riembreedte | 32 mm |
Boring type | Voorboring |
De | 93.65 mm |
Df | 97 mm |
Gewicht | 0.74 kg |
Dm | 60 mm |
F | 37 mm |
L | 47 mm |
d | 12 mm |