Eriks
ERIKS

ERIKS Tandriemschijf HTD 90-8M-085 Taper Bush 3020 GG

  • ERIKS:14436037
  • Fabrikant:8054652088291
Image 1
Opslaan in lijst

€ 192,47/ stukexcl. btw

€ 232,89incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Serie
HTD TB
Type
8M-085
Serie
HTD TB
Type
8M-085
Materiaal
Grijs gietijzer
Aantal tanden
90
Steek
8 mm
Riembreedte
85 mm
Boring type
Conische boring
Maximale boring
75 mm
Taper Lock
3020