Eriks
ERIKS

ERIKS Tandriemschijf HTD 90-8M-030 Taper Bush 2517 GG

  • ERIKS:866628
  • Fabrikant:8054652087973
Image 1
Opslaan in lijst

€ 98,51/ stukexcl. btw

€ 119,20incl. btw

52 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Serie
HTD TB
Type
8M-030
Serie
HTD TB
Type
8M-030
Materiaal
Grijs gietijzer
Aantal tanden
90
Steek
8 mm
Riembreedte
30 mm
Boring type
Conische boring
Maximale boring
60 mm
Steekcirkeldiameter
229.18 mm
Taper Lock
2517
Gewicht
5.8 kg