Eriks
ERIKS

ERIKS Tandriemschijf HTD 90-14M-170 Taper Bush 4040 GG

  • ERIKS:14435937
  • Fabrikant:8054652089205
Image 1
Opslaan in lijst

€ 759,89/ stukexcl. btw

€ 919,47incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Serie
HTD TB
Type
14M-170
Serie
HTD TB
Type
14M-170
Materiaal
Grijs gietijzer
Aantal tanden
90
Steek
14 mm
Riembreedte
170 mm
Boring type
Conische boring
Maximale boring
100 mm
Taper Lock
4040