Eriks
ERIKS

ERIKS Tandriemschijf HTD 80-5M-015 Taper Bush 1610 ST

  • ERIKS:14436021
  • Fabrikant:8054652087584
Image 1
Opslaan in lijst

€ 20,12/ stukexcl. btw

€ 24,35incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Serie
HTD TB
Type
5M-015
Serie
HTD TB
Type
5M-015
Materiaal
Staal
Aantal tanden
80
Steek
5 mm
Riembreedte
15 mm
Boring type
Conische boring
Maximale boring
42 mm
Taper Lock
1610