Eriks
ERIKS

ERIKS Tandriemschijf HTD 72-14M-055 Taper Bush 3020 GG

  • ERIKS:14436012
  • Fabrikant:8054652088642
Image 1
Opslaan in lijst

€ 254,71/ stukexcl. btw

€ 308,20incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Serie
HTD TB
Type
14M-055
Serie
HTD TB
Type
14M-055
Materiaal
Grijs gietijzer
Aantal tanden
72
Steek
14 mm
Riembreedte
55 mm
Boring type
Conische boring
Maximale boring
75 mm
Taper Lock
3020