Eriks
ERIKS

ERIKS Tandriemschijf HTD 64-8M-020 Taper Bush 2012 ST

  • ERIKS:13813322
  • Fabrikant:8054652087751
Image 1
Opslaan in lijst

€ 35,28/ stukexcl. btw

€ 42,69incl. btw

18 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Serie
HTD TB
Type
8M-020
Serie
HTD TB
Type
8M-020
Materiaal
Staal
Aantal tanden
64
Steek
8 mm
Riembreedte
20 mm
Boring type
Conische boring
Maximale boring
50 mm
Taper Lock
2012