€ 306,83/ stukexcl. btw
€ 371,26incl. btw
1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ERIKS |
Serie | HTD TL |
Type | 14M-085 |
Serie | HTD TL |
Type | 14M-085 |
Materiaal | Grijs gietijzer |
Aantal tanden | 64 |
Steek | 14 mm |
Riembreedte | 85 mm |
Boring type | Conische boring |
Maximale boring | 100 mm |
Uitwendige diameter | 282.41 mm |
Steekcirkeldiameter | 285.21 mm |
Flensdiameter | 296 mm |
Totale breedte | 102 mm |
Taper Lock | 3525 |
Uitvoering | 7F |
Gewicht | 23 kg |
F | 102 mm |
K | 18.5 mm |
M | 18.5 mm |
A | 296 mm |
L | 65 mm |
J | 240 mm |