Eriks
ERIKS

ERIKS Tandriemschijf HTD 64-14M-055 Taper Lock 3020 GG

  • ERIKS:14056739
  • Fabrikant:8054652088635
Image 1
Opslaan in lijst

€ 222,36/ stukexcl. btw

€ 269,06incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Serie
HTD TL
Type
14M-055
Serie
HTD TL
Type
14M-055
Materiaal
Grijs gietijzer
Aantal tanden
64
Steek
14 mm
Riembreedte
55 mm
Boring type
Conische boring
Maximale boring
75 mm
Steekcirkeldiameter
285.21 mm
Uitwendige diameter
282.41 mm
Flensdiameter
296 mm
Totale breedte
70 mm
Taper Lock
3020
Uitvoering
9WF
Gewicht
14.5 kg