Eriks
ERIKS

ERIKS Tandriemschijf HTD 56-14M-040 Taper Bush 3020 ST

  • ERIKS:14435943
  • Fabrikant:8054652088437
Image 1
Opslaan in lijst

€ 127,71/ stukexcl. btw

€ 154,53incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Serie
HTD TB
Type
14M-040
Serie
HTD TB
Type
14M-040
Materiaal
Staal
Aantal tanden
56
Steek
14 mm
Riembreedte
40 mm
Boring type
Conische boring
Maximale boring
75 mm
Taper Lock
3020