Eriks
ERIKS

ERIKS Tandriemschijf HTD 48-8M-030 Taper Bush 2012 ST

  • ERIKS:13813373
  • Fabrikant:8054652087928
Image 1
Opslaan in lijst

€ 23,90/ stukexcl. btw

€ 28,92incl. btw

42 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Serie
HTD
Type
8M-
Serie
HTD
Type
8M-
Materiaal
Staal
Aantal tanden
48
Steek
8 mm
Riembreedte
30 mm
Boring type
Conische boring
Maximale boring
50 mm
Taper Lock
2012