Eriks
ERIKS

ERIKS Tandriemschijf HTD 48-3M-015 voorgeboord ALU

  • ERIKS:13774099
  • Fabrikant:8054652084729
Image 1
Opslaan in lijst

€ 6,03/ stukexcl. btw

€ 7,30incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Serie
HTD PB
Type
3M-015
Serie
HTD PB
Type
3M-015
Materiaal
Aluminium
Aantal tanden
48
Steek
3 mm
Riembreedte
15 mm
Boring type
Voorboring
De
45.08 mm
Dp
45.84 mm
Uitvoering
8
Gewicht
0.1 kg
Dm
33 mm
F
20 mm
L
30 mm
d
8 mm