Eriks
ERIKS

ERIKS Tandriemschijf HTD 48-14M-115 Taper Bush 3030 ST

  • ERIKS:14435917
  • Fabrikant:8054652089014
Image 1
Opslaan in lijst

€ 199,25/ stukexcl. btw

€ 241,09incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Serie
HTD TB
Type
14M-115
Serie
HTD TB
Type
14M-115
Materiaal
Staal
Aantal tanden
48
Steek
14 mm
Riembreedte
115 mm
Boring type
Conische boring
Maximale boring
75 mm
Taper Lock
3030