Eriks
ERIKS

ERIKS Tandriemschijf HTD 48-14M-085 Taper Bush 3020 ST

  • ERIKS:13740889
  • Fabrikant:8054652088819
Image 1
Opslaan in lijst

€ 149,91/ stukexcl. btw

€ 181,39incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Serie
HTD TB
Type
14M-085
Serie
HTD TB
Type
14M-085
Materiaal
Staal
Aantal tanden
48
Steek
14 mm
Riembreedte
85 mm
Boring type
Conische boring
Maximale boring
75 mm
Taper Lock
3020