Eriks
ERIKS

ERIKS Tandriemschijf HTD 44-3M-009 voorgeboord ALU

  • ERIKS:13774091
  • Fabrikant:8054652084514
Image 1
Opslaan in lijst

€ 5,41/ stukexcl. btw

€ 6,55incl. btw

2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Serie
HTD PB
Type
3M-009
Serie
HTD PB
Type
3M-009
Materiaal
Aluminium
Aantal tanden
44
Steek
3 mm
Riembreedte
9 mm
Boring type
Voorboring
De
41.26 mm
Dp
42.02 mm
Df
48 mm
Totale breedte
22.2 mm
Gewicht
0.07 kg
Dm
33 mm
F
13.4 mm
L
22.2 mm
d
6 mm