Eriks
ERIKS

ERIKS Tandriemschijf HTD 44-14M-040 Taper Bush 3020 ST

  • ERIKS:13740862
  • Fabrikant:8054652088604
Image 1
Opslaan in lijst

€ 93,72/ stukexcl. btw

€ 113,40incl. btw

5 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Serie
HTD TB
Type
14M-040
Serie
HTD TB
Type
14M-040
Materiaal
Staal
Aantal tanden
44
Steek
14 mm
Riembreedte
40 mm
Boring type
Conische boring
Maximale boring
75 mm
Taper Lock
3020