Eriks
ERIKS

ERIKS Tandriemschijf HTD 36-8M-050 Taper Bush 1615 ST

  • ERIKS:14435992
  • Fabrikant:8054652088055
Image 1
Opslaan in lijst

€ 21,76/ stukexcl. btw

€ 26,33incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Serie
HTD TB
Type
8M-050
Serie
HTD TB
Type
8M-050
Materiaal
Staal
Aantal tanden
36
Steek
8 mm
Riembreedte
50 mm
Boring type
Conische boring
Maximale boring
42 mm
Taper Lock
1615