€ 88,07/ stukexcl. btw
€ 106,56incl. btw
3 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ERIKS |
Serie | HTD TL |
Type | 14M-085 |
Serie | HTD TL |
Type | 14M-085 |
Materiaal | Grijs gietijzer |
Aantal tanden | 36 |
Steek | 14 mm |
Riembreedte | 85 mm |
Boring type | Conische boring |
Maximale boring | 75 mm |
Steekcirkeldiameter | 160.43 mm |
Uitwendige diameter | 157.68 mm |
Flensdiameter | 168 mm |
Totale breedte | 102 mm |
Taper Lock | 3020 |
Uitvoering | 6F |
Gewicht | 5.7 kg |
F | 102 mm |
K | 25.5 mm |
M | 25.5 mm |
A | 168 mm |
L | 51 mm |
J | 125 mm |