Eriks
ERIKS

ERIKS Tandriemschijf HTD 34-8M-020 Taper Lock 1610 GG

  • ERIKS:14435981
  • Fabrikant:8054652087683
Image 1
Opslaan in lijst

€ 11,21/ stukexcl. btw

€ 13,56incl. btw

3 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Serie
HTD TL
Type
8M-020
Serie
HTD TL
Type
8M-020
Materiaal
Grijs gietijzer
Aantal tanden
34
Steek
8 mm
Riembreedte
20 mm
Boring type
Conische boring
Maximale boring
42 mm
Steekcirkeldiameter
86.58 mm
Uitwendige diameter
85.22 mm
Flensdiameter
91 mm
Totale breedte
28 mm
Taper Lock
1610
Uitvoering
4F
Gewicht
0.6 kg
F
28 mm
K
3 mm
A
91 mm
L
25 mm
J
64 mm