Eriks
ERIKS

ERIKS Tandriemschijf HTD 34-14M-040 Taper Bush 2517 ST

  • ERIKS:14111322
  • Fabrikant:8054652088376
Image 1
Opslaan in lijst

€ 48,79/ stukexcl. btw

€ 59,04incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Serie
HTD TB
Type
14M-040
Serie
HTD TB
Type
14M-040
Materiaal
Staal
Aantal tanden
34
Steek
14 mm
Riembreedte
40 mm
Boring type
Conische boring
Maximale boring
60 mm
Taper Lock
2517