Eriks
ERIKS

ERIKS Tandriemschijf HTD 28-8M-020 Taper Bush 1108 ST

  • ERIKS:14435978
  • Fabrikant:8054652087652
Image 1
Opslaan in lijst

€ 8,72/ stukexcl. btw

€ 10,55incl. btw

20 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Serie
HTD TB
Type
8M-020
Serie
HTD TB
Type
8M-020
Materiaal
Staal
Aantal tanden
28
Steek
8 mm
Riembreedte
20 mm
Boring type
Conische boring
Maximale boring
28 mm
Taper Lock
1108