Eriks
ERIKS

ERIKS Tandriemschijf HTD 28-14M-040 Taper Bush 2012 ST

  • ERIKS:14113649
  • Fabrikant:8054652088345
Image 1
Opslaan in lijst

€ 30,65/ stukexcl. btw

€ 37,09incl. btw

44 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Serie
HTD TB
Type
14M-040
Serie
HTD TB
Type
14M-040
Materiaal
Staal
Aantal tanden
28
Steek
14 mm
Riembreedte
40 mm
Boring type
Conische boring
Maximale boring
50 mm
Taper Lock
2012