Eriks
ERIKS

ERIKS Tandriemschijf HTD 264-14M-115 Taper Bush 5050 GG

  • ERIKS:14435930
  • Fabrikant:8054652089113
Image 1
Opslaan in lijst

€ 2.238,01/ stukexcl. btw

€ 2.707,99incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Serie
HTD TB
Type
14M-115
Serie
HTD TB
Type
14M-115
Materiaal
Grijs gietijzer
Aantal tanden
264
Steek
14 mm
Riembreedte
115 mm
Boring type
Conische boring
Maximale boring
125 mm
Taper Lock
5050