Eriks
ERIKS

ERIKS Tandriemschijf HTD 264-14M-040 Taper Bush 4040 GG

  • ERIKS:14435948
  • Fabrikant:8054652088529
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1.015,68/ stukexcl. btw

€ 1.228,97incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Serie
HTD TB
Type
14M-040
Serie
HTD TB
Type
14M-040
Materiaal
Grijs gietijzer
Aantal tanden
264
Steek
14 mm
Riembreedte
40 mm
Boring type
Conische boring
Maximale boring
100 mm
Taper Lock
4040