Eriks
ERIKS

ERIKS Tandriemschijf HTD 192-8M-050 Taper Bush 3525 GG

  • ERIKS:14436030
  • Fabrikant:8054652088185
Image 1
Opslaan in lijst

€ 380,40/ stukexcl. btw

€ 460,28incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Serie
HTD TB
Type
8M-050
Serie
HTD TB
Type
8M-050
Materiaal
Grijs gietijzer
Aantal tanden
192
Steek
8 mm
Riembreedte
50 mm
Boring type
Conische boring
Maximale boring
100 mm
Taper Lock
3525