Eriks
ERIKS

ERIKS Tandriemschijf HTD 192-14M-040 Taper Bush 3020 GG

  • ERIKS:14435946
  • Fabrikant:8054652088505
Image 1
Opslaan in lijst

€ 713,85/ stukexcl. btw

€ 863,76incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Serie
HTD TB
Type
14M-040
Serie
HTD TB
Type
14M-040
Materiaal
Grijs gietijzer
Aantal tanden
192
Steek
14 mm
Riembreedte
40 mm
Boring type
Conische boring
Maximale boring
75 mm
Taper Lock
3020