Eriks
ERIKS

ERIKS Tandriemschijf HTD 144-8M-030 Taper Lock 2517 GG

  • ERIKS:13813391
  • Fabrikant:8054652087997
Image 1
Opslaan in lijst

€ 144,44/ stukexcl. btw

€ 174,77incl. btw

2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Serie
HTD TL
Type
8M-030
Serie
HTD TL
Type
8M-030
Materiaal
Grijs gietijzer
Aantal tanden
144
Steek
8 mm
Riembreedte
30 mm
Boring type
Conische boring
Maximale boring
60 mm
Uitwendige diameter
365.32 mm
Steekcirkeldiameter
366.7 mm
Totale breedte
45 mm
Taper Lock
2517
Uitvoering
9
Gewicht
12.9 kg
F
38 mm
N
125 mm
M
7 mm
L
45 mm
J
336 mm