Eriks
ERIKS

ERIKS Tandriemschijf HTD 144-8M-020 Taper Bush 2517 GG

  • ERIKS:14436023
  • Fabrikant:8054652087805
Image 1
Opslaan in lijst

€ 128,47/ stukexcl. btw

€ 155,45incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Serie
HTD TB
Type
8M-020
Serie
HTD TB
Type
8M-020
Materiaal
Grijs gietijzer
Aantal tanden
144
Steek
8 mm
Riembreedte
20 mm
Boring type
Conische boring
Maximale boring
60 mm
Taper Lock
2517