Eriks
ERIKS

ERIKS Tandriemschijf HTD 144-14M-170 Taper Bush 5050 GG

  • ERIKS:14240325
  • Fabrikant:8054652089229
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1.387,18/ stukexcl. btw

€ 1.678,49incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Serie
HTD TB
Type
14M-170
Serie
HTD TB
Type
14M-170
Materiaal
Grijs gietijzer
Aantal tanden
144
Steek
14 mm
Riembreedte
170 mm
Boring type
Conische boring
Maximale boring
125 mm
Taper Lock
5050