Eriks
ERIKS

ERIKS Tandriemschijf HTD 10-3M-015 voorgeboord ALU

  • ERIKS:14436561
  • Fabrikant:8054652084552
Image 1
Opslaan in lijst

€ 2,61/ stukexcl. btw

€ 3,16incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Serie
HTD PB
Type
5M-015
Serie
HTD PB
Type
5M-015
Materiaal
Aluminium
Aantal tanden
10
Steek
3 mm
Riembreedte
15 mm
Boring type
Voorboring
De
8.79 mm
Dp
9.55 mm
Df
13 mm
Flensdiameter
13 mm
Dm
13 mm
F
17 mm
L
26 mm